Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Eco muntinworpslot Voor munten van 1 euro en 50 eurocent
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Frontpaneel en behuizing van ABS
- Cilinder en bout gemaakt van Zamak
- IP-beschermingsklasse: IP54
- Vochtigheidsklasse: >96 uur bij 55 °C en 95% vochtigheid
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!