Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Multimeter, digitaal

MEET SPANNING, STROOM EN WEERSTAND VIA DE DIGITALE MULTIMETER

De digitale multimeter is een essentieel stuk gereedschap voor elke elektricien. Afhankelijk van het model kan dit meetinstrument worden gebruikt voor het meten van spanning, stroom, temperatuur, inductie en vele andere zaken. Hier vindt u een overzicht van de zaken die u kan controleren met de door Würth ontwikkelde multimeters.

EEN VOLT-, AMPÈRE-, EN OHMMETER VOOR BOUW EN INDUSTRIE

De digitale multimeter is een onmisbaar instrument voor het meten van elektrische waarden, en fungeert als voltmeter, ampèremeter en ohmmeter in één. Het meetapparaat laat u toe om zeker te zijn dat er geen spanning meer is, en helpt om anomalieën in een elektrisch circuit op te sporen. Het kan zowel in de bouw als in de industrie gebruikt worden om :

  • elektrische installaties uit te voeren
  • elektrische kasten te bouwen
  • elektrische systemen te onderhoud en/of repareren

STROOM METEN, DIODE TESTEN, CONTINUÏTEIT TESTEN...

De robuuste en nauwkeurige digitale multimeters van Würth zijn bijzonder veelzijdig: de handige, spatwaterdichte mini-multimeter, de TRMS-multimeter met geïntegreerde LED-zaklamp... Onze verschillende modellen worden over het algemeen gebruikt om te meten :

  • AC- of DC-spanning, uitgedrukt in volt (V)
  • stroom, uitgedrukt in ampère (A)
  • weerstand, uitgedrukt in ohm (Ω)
  • omgevingstemperatuur, uigedrukt in graden Celsius (°C)
  • capaciteit van condensator, uitgedrukt in farads (F)
  • inductie van een spoel, uitgedrukt in henrys (H)
  • frequentie van een elektrisch signaal, uitgedrukt in hertz (Hz)
  • ...

De meesten zijn ook in staat om een diode te testen, een geluidscontinuïteit, een elektrische continuïteit etc.

DRAAISCHAKELAREN, MEETSNOEREN EN AANSLUITKLEMMEN VOOR DE MULTIMETER

Een digitale multimeter wordt geleverd in een doos met een digitaal display (wat gemakkelijker af te lezen is dan een analoge multimeter met een wijzer), een draaischakelaar waarmee u de elektrische grootheid kan kiezen die u wilt testen, een zwart meetsnoer, een rood meetsnoer, en een reeks specifieke aansluitklemmen :

  • de "COM" of "-" aansluiting waarop de zwarte draad aangesloten is
  • de "V" of "+" aansluiting waarop de rode draad aangesloten is als u een spanning wil meten
  • de "A" aansluiting waarop de rode draad is aangesloten als u een intensiteit wil meten
  • de "Ω" aansluiting waarop de rode draad is aangesloten als u een weerstand wil meten

Waarschuwing: Pak de draden altijd vast via het geïsoleerde deel. Maak nooit één van de draden los tijdens het meten en zorg voor een veilige afstand tot de stroombron die u wil meten!