Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multilijnlaser MLLG 18
Zelfnivellerende, hoogwaardige multilijnlaser voor gebruik binnen- en buitenshuis met zeer goed zichtbare groene laserlijnen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Enorme tijdsbesparing en maximale nauwkeurigheid dankzij elektronische zelfnivellering in enkele seconden
- Groene laserlijnen zorgen voor goede zichtbaarheid en zijn ook goed zichtbaar bij fel licht
- Hoge mate van flexibiliteit dankzij afzonderlijk selecteerbare lijnen, waaronder een continue 360°-lijn in het horizontale en verticale vlak, 4 x 90°-lijnen in het verticale vlak of een hoek van 90° op de grond
- Laserbrillen worden meegeleverd om de laserlijnen nog duidelijker te maken
- De lange levensduur van het lithium-ionbatterijpakket zorgt voor ononderbroken werken
- Robuuste behuizing met IP55-bescherming tegen stof en waterstralen
- Het apparaat hoeft niet te worden verplaatst, ongeacht of het wordt gebruikt voor horizontale of verticale toepassingen
- In combinatie met een draagbare ontvanger (afzonderlijk verkrijgbaar) kan het ook over langere afstanden worden gebruikt bij fel licht
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
Demultilijnlaser kan worden gebruikt in verschillende toepassingsgebieden voor alle binnen- en buitenwerkzaamheden waarvoor waterpas- en loodbepaling vereist is, zoals bij tegels, gipswanden, kast- of legbordmontage en interieurafwerking. Met de universele ontvanger kunnen nivelleringstaken buiten worden uitgevoerd over een afstand van maximaal 80 m.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!