Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multifunctionele accu droogstofzuiger AMTS 18 l COMPACT
Compacte en draagbare multifunctionele accu-stofzuiger met L-certificering en handmatige filterreiniging voor mobiel gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten








Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Twee vermogensniveaus: Max-modus voor maximaal vermogen of Eco-modus voor langere gebruiksduur per acculading
- Geschikt voor het opzuigen en verwijderen van spaanders, stof en boorspanen
- Multifunctioneel: Blaasfunctie voor schoonblazen en drogen
- Stofklasse L-certificering garandeert een stofopvangrendement van 99% conform EN 60335-2-69
- Constante hoge zuigkracht en een lange levensduur van het filter dankzij de semi-automatische filterreiniging
- Gebruiksvriendelijk werken in combinatie met machines dankzij de meegeleverde adapter
- Handig geïntegreerde sleuven voor het opbergen van het voegenmondstuk, het bekledingsmondstuk en de adapter voor elektrisch gereedschap
- Schouderriem voor extra comfort tijdens het lopend werken
- Robuuste behuizing met rubberen beschermers voor glijveilige opslag zonder beschadiging van het materiaal
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!