Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Slagboorbit-cassette DUO-S, rechte schacht 10-delig
High-performance steenboor met de eigenschappen van een hamerboor. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwkeurig boren
Uitstekende centreereigenschappen van de centreerpunt
Hamerbestendig, extreem robuust en ontworpen voor de zwaarste toepassingen
- Ultramoderne vacuümharding
- Extra sterke wolfraamcarbide punt
- Optimaal hoogvacuümsolderen, hittebestendig tot 1100°C
- Speciaal warmtebehandelde klemschacht
- Extra sterke boorbitbehuizing, hetzelfde asmateriaal als hamerboren
Snelle boorvoortgang
- Hard geslepen hardmetalen plaat
- Toevoerspiraalgang met meerdere spiralen van groot volume
Geschikt voor roterend boren en slagboren
Speciale geometrie van wolfraamcarbide-punt
PGM-gecertificeerd
Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Klopboren in beton, metselwerk, calciumsilicaatblokken en natuursteen. Ook voor roterend boren in keramiek en marmer. Geschikt voor gebruik in klopboormachines en schroefmachines, evenals in hamerboormachines met een boorkopadapter.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!