Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapset Limited edition
46-delig. Voorzien van het meest gangbare schroefgereedschap. De perfecte aanvulling voor elke accuboor-/schroefmachine. Voor elke verkoche set doneert Würth 1 euro aan een liefdadigheidsorganisatie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bedrukte schuiminzet met carbon afwerking voor meer robuustheid, stabiliteit en eenvoudige reiniging
- Gereedschappen met zwarte afwerking - limited edition
- Geleverd in een hoogwaardige presentatiedoos met handtekening van Reinhold Würth
Leveringsomvang:
- 1/4 inch bits, 25 mm: 1 x AW10, 20, 25, 30; TX10, 15, 20, 25, 30; 1/4 inch adapter (20 mm)
- 1/4 inch bits, 25 mm: 1 x PH1, 2, 3; PZ1, 2; binnenzeskant 3, 4, 5 mm; sleuf 0,6 x 3,5 mm; 0,8 x 5,5 mm
- 1/4 inch bits, 50 mm: 1 x PH1, 2; PZ1, 2; binnenzeskant 3, 4, 5 mm; sleuf 1,0 x 6,0 mm
- 1/4 inch multidopsleutel: 1 x 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 x binnenzeskant 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- 1 x bithouder, magnetisch
- 1 x bit ratel, korte schroevendraaier
- 1 x hoogwaardige metalen cassette met schuiminzet
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!