Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reinigingsvloeistof Multiclean
Voor reiniging en tijdelijke smering op fysiologisch en ecologisch kwetsbare plaatsen. NSF-gecertificeerd.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard, NSF H1 en K1
Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen
Hoge reinigings- en ontvettingskracht
Verwijdert oliën, aangekoekte harsresten en siliconenresten
Geschikt voor gebruik op vele materialen
Acetonvrij
AOX- en siliconenvrij
Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt.
NSF = internationaal erkende organisatie voor de bewaking en registratie van producten die worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie
VbF = Duitse verordening betreffende brandbare vloeistoffen (ongeldig sinds 1-1-2004) - is vervangen door de Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) (verordening betreffende bedrijfsveiligheid) (geldig sinds 3-10-2002)
Registratie NSF H1 en K1 (nr.: 135926), voldoet aan de eisen van USDA 1998 H1
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor reiniging en ontvetting zonder resten achter te laten, bij montage- en onderhoudswerkzaamheden aan machines, units en gereedschappen op kritieke plaatsen in de levensmiddelenbranche, de farmaceutische industrie en het drukwezen, alsmede voor toepassingen waarbij het gebruik van licht en sterk ontvlambare reinigers niet gewenst is.
De te reinigen onderdelen van een afstand van ca. 20 cm inspuiten en laten drogen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!