Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Ratelschroevendraaier met magazijn Hout/bouw
Ratelschroevendraaier met magazijn Hout/bouw - 1
Ratelschroevendraaier met magazijn Hout/bouw - 2
Ratelschroevendraaier met magazijn Hout/bouw - 3
Ratelschroevendraaier met magazijn Hout/bouw - 4
Ratelschroevendraaier met magazijn Hout/bouw - 5
Ratelschroevendraaier met magazijn Hout/bouw - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ratelschroevendraaier met magazijn Hout/bouw

Schroevendraaier met uittrekbare, roterende magazijnen, 2C-handgreep, ratelfunctie, glanzend verchroomde ronde schacht met magneet en 12 bits
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
Alles bij de hand om te kunnen werken


  • Krachtige ratelfunctie met 28 tanden en een maximaal moment van 20 Nm

  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Optimale krachtoverbrenging en comfortabel gebruik dankzij het zeer slanke ontwerp voor een magazijnschroevendraaier met ratel

  • Dankzij de standaard bithouder van 1/4 inch is vervanging van de bit eenvoudig

  • Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het uitneembare, draaiende magazijn met ruimte voor wel 12 bits

  • Veilig sluiten van het bitmagazijn met een hoorbare klik

  • Snelle selectie van het juiste bit met de Würth-kleurcode

  • Bevat 12 veelgebruikte bits voor houtbewerking en bouwwerkzaamheden


Solide en duurzaam


  • Lange levensduur dankzij de robuuste, glanzend verchroomde ronde schacht

  • Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder

  • Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm