Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multi Plus onderhoudsolie
High-performance multifunctionele spray voor universeel gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Universele, multifunctionele synthetische high-performance spray met uitstekende smeereigenschappen dankzij de toevoeging van boronnitride
- Uitstekende binnendringende eigenschappen en waterverdringing, ook geschikt voor gebruik als roestverwijderaar, contactspray en langdurige corrosiebescherming.
- Het boronnitride maakt een breed temperatuurbereik en een langdurig smeereffect mogelijk. Als de oliesmering afbreekt bij hogere temperaturen (boven 180°C), neemt het boronnitride de smering over tot 1000°C (droge smering).
- Vrij van microplastics
- Vrij van siliconen, hars, zuren en n-hexaan
Smeermiddel is niet schadelijk voor de gezondheid, waardoor het bij uitstek geschikt is voor de voedselverwerkende industrie. Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt als corrosiewerende film, moet het volledig worden verwijderd voordat het apparaat in kwestie opnieuw wordt gebruikt.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Universele synthetische, fysiologisch veilige, hoogwaardige multifunctionele spray.
Schud de bus goed vóór gebruik, spuit onderdelen in en laat de spray kort inwerken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!