Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Motortakel

UNIVERSELE MOTORSTEUN MET TELESCOPISCHE EN ROTERENDE ARMEN

Bij bepaalde reparaties is een uitrusting waarmee de motor kan worden vastgehouden, van essentieel belang :

  • ideaal voor het onderhouden of laten zakken van de motor bij werkzaamheden aan motorsteunen, riemen, waterpompen etc
  • universeel inzetbaar voor lichte tot zware bedrijfsvoertuigen
  • tijdsbesparend en veilig omdat de motor op zijn plaats gehouden kan worden, zelfs zonder motorsteunen
  • handig voor onderhoudswerken, aangezien de motor van onder ondersteung wordt waardoor de toegang langs de bovenkant niet belemmerd wordt

Producteigenschappen :

  • maximaal draagvermogen van 400 kg
  • dwarsbalk met scharnierende armen
  • grote flexibiliteit door schuivende en scharnierende delen
  • universeel gebruik

Toepassingsgebieden :

  • bij het vervangen van de distributieriem; noodzakelijk wanneer de motorsteun(en) verwijderd moeten worden
  • bij de vervanging van motorsteunen
  • ...

UNIVERSELE MOTOR- EN VERSNELLINGSBAKSTEUN

De motorsteunen van Würth bieden een innovatieve en veilige manier om de motor van voertuigen te ondersteunen wanneer de motorsteunen losgemaakt moeten worden. In sommige gevallen kan het namelijk noodzakelijk zijn om de motorsteunen te verwijderen, bijvoorbeeld bij het vervangen van de distributieriem, de waterpomp en/of andere motoronderdelen. Dankzij de motorsteun is het mogelijk aan de motor te werken zonder gebruik te maken van kabels of hefinrichtingen voor de transmissie.

Producteigenschappen :

  • hoofdconstructie met telescopische arm waarop de verstelbare motorsteunvoet is ondergebracht
  • steun uitgerust met twee verstelbare zijarmen waarop twee steunvoeten zijn gemonteerd, die de stabiliteit kunnen garanderen door stevig te rusten onder de gegolfde vloer van het voertuig
  • gereedschap uitgerust met twee bevestigingshaken voor een veilige verbinding met het chassis van het voertuig

Voordelen :

  • tijdswinst
  • geschikt voor verschillende type voertiugen
  • overige hefwerktuigen voor bv. de versnellingsback zijn niet meer nodig
  • snelle en gemakkelijke ondersteuning
  • een enkele monteur kan al het werk veilig doen
Würth Logo