Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Motorreiniger Motorreinigingsmiddel
Krachtig reinigingsmiddel voor motoren, motorruimten en transmissies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Goede reinigingskracht
- Verwijdert snel en grondig olie, vet en ander vuil
- De reiniger hecht aan verticale oppervlakken door zijn viscositeit, dringt door in het vuil en maakt dit los voor optimaal effect
Zacht voor materialen
Kwetsbare oppervlakken zoals aluminium, tin en zink, alsook gelakte oppervlakken, kunststoffen en rubber worden vanwege het ontbreken van agressieve stoffen en dankzij de neutrale pH (zuurgraad) niet aangetast.
Snelle afscheiding conform de Oostenrijkse norm, test B 5105
Olieachtig/vettig vuil wordt niet geëmulgeerd, maar gepenetreerd en losgeweekt. Daardoor kan het ontstane afvalwater via de lichtevloeistofscheider worden afgescheiden.
Vrij van AOX-verbindingen en organische oplosmiddelen
Geen fosfaten of complexe verbindingen
Siliconenvrij
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Motorreinigingsmiddel onverdund op motor, motorruimte en transmissie spuiten. Na een korte inwerktijd met een stoomstraler grondig afspoelen. Kan ook worden gebruikt in een hogedrukreiniger. Kan met koud en warm water worden gebruikt. Mengverhouding 1:1 tot 1:10
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!