Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Motorreiniger
Krachtige reiniger voor motor, transmissie, machines, onderstel en carrosserie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verwijdert snel en gemakkelijk olie, vet, teer en ander vuil
Uitstekend op te brengen en voortreffelijk resultaat
Materiaalvriendelijk
Breed toepassingsgebied
Losse houders kunnen handmatig en in de hogedrukreiniger worden verwerkt
Flexibele toepassingsmogelijkheden
> 95%
Bevat geen AOX, formaldehyde of gehalogeneerde koolwaterstoffen
Gemakkelijk afscheidbaar
Heeft bij correct gebruik en normale verontreiniging naar verwachting geen nadelige invloed op de afscheider voor lichte vloeistoffen
Om startproblemen na het wassen van de motor te voorkomen, dient het ontstekingssysteem van tevoren met de juiste middelen te worden afgedekt. Voor een effectief reinigingsresultaat adviseren wij het gebruik van een warmwaterhogedrukreiniger. De reinigingsprestatie bij handmatige verwerking wordt door het gebruik van warm water actief ondersteund.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Motoren, transmissies, chassis, carrosserieën, machines, werkplaatsvloeren en nog veel meer.
Delen van een afstand van 20–40 cm grondig inspuiten, 10 min. laten inwerken en de losgekomen verontreinigingen met krachtige waterstraal (hogedrukreiniger) afspoelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!