Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
DP 300 motor- en behuizingsafdichtkit

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

DP 300 motor- en behuizingsafdichtkit

Permanent plastische motor- en behuizingsafdichtkit met hoge temperatuurbestendigheid

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Uitstekende afdichting dankzij permanent kunststof (non-uitharding) eigenschappen

  • Trillingsbestendig, zelfs na jaren van blootstelling

  • Geen draadvorming tijdens het aanbrengen

  • Loopt niet van verticale oppervlakken of aflopende oppervlakken af

  • Temperatuurbestendig van -50 °C tot +270 °C, kortstondig tot +300 °C

  • Matig warmtegeleidend

  • Gaat geen chemische verbinding aan met metalen of andere materialen, voorkomt atmosferische corrosie

  • Bestand tegen water, lucht, benzine, kerosine, talloze soorten olie, synthetische smeermiddelen, water/glycol- en methanolmengsels, antivries, fluorkoolstofkoelmiddelen

  • Isocyanaatvrij

  • Niet giftig
Opmerking

Niet geschikt voor het afdichten van oliecarters.

NSF-registratie, categorie P1, reg.nr. 151822

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.