Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Power montagetape
Power montagetape - 1
Power montagetape - 2
Power montagetape - 3
Power montagetape - 4
Power montagetape - 5
Power montagetape - 6
Power montagetape - 7

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Power montagetape

Universele dubbelzijdige kleefband met hoge kleefkracht voor veeleisende assemblageverbindingen binnen en buiten. In één stap verbinden en afdichten.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Extreem hoge en duurzame kleefkracht


Houdt per strekkende meter tot wel:


  • 8 kg/25 mm breed

  • 6 kg/19 mm breed

  • 4 kg/12 mm breed


Onzichtbare verbindingen mogelijk


  • Optimaal design zonder storende gaten, schroeven, nieten, enz.

  • Geen verzwakking van het materiaal door boorgaten, klinknagels, enz.


2 in 1: in één stap verbinden en afdichten


  • Onmiddellijke, spanningsvrije hechting

  • Zorgt voor trillingen en schokabsorberend effect

  • Voorkomt roestvorming


Zeer goede vocht- en UV-bestendigheid voor mogelijk gebruik buitenshuis of in vochtige ruimten.

Opmerking

Stel u voorafgaand aan de uitvoering van de voorgestelde verlijmingsoplossingen op de hoogte van de geldende bouwvoorschriften, die per regio kunnen verschillen, en neem deze bij de constructie en uitvoering van uw toepassing in acht. Wij adviseren bij verlijmingen boven het hoofd (1,80 m) te allen tijde mechanische veiligheidsvoorzieningen te gebruiken.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!