Montagesleutel Zinkspuitgietwerk
Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Montagesleutel Zinkspuitgietwerk
Met ingebouwde flesopener
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- Meenemer voor sloten met CK-pons, maakt het mogelijk een slot te vergrendelen zonder cilinder
- Conische vierkante spie van ■ 6 tot 10 mm, de slotmeenemer kan worden bediend zonder deurgreep en vierkante spie
- Zeskantsleutel 3 mm
- Geen afzonderlijke inbussleutel nodig
- Conische vierkante spie van 6 tot 8 mm voor slotbediening via vierkante meenemer.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!