Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Montagerail
Stijf montagerailprofiel (voldoet aan technische richtlijn nr. 20) met sleuven voor afstellen en vaste gaten om het kozijnelement op zijn plek te bevestigen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tijdens de montage moet u altijd een bevestigingsmiddel in een van de beschikbare vaste gaten aanbrengen om het kozijnelement vast te zetten.
Houd rekening met de eigenschappen van de gebruikte bevestigingsmiddelen (schroefplug W-SA, W-UR8, AMO III), bijv. randafstanden.
Als de randafstand wordt vergroot, wordt de uitkraging navenant verkleind.
Aanbevolen bevestigingsmiddel in beton:
- Schroefplug W-SA 7,5 type MS
- Kunststof kozijnplug W-UR8
Aanbevolen bevestigingsmiddel in gasbeton:
Kunststof kozijnplug W-UR8
Aanbevolen bevestigingsmiddel in massief metselwerk of metselwerk met holle steen:
- Kunststof kozijnplug W-UR8
- AMO III schroefdiameter 7,5 mm
Aanbevolen bevestigingsmiddel voor verbinding met vensterbank of kozijnprofiel:
- FBS 1
- ASSY 3.0
- pias boorschroef
Aanbevolen bevestigingsmiddel voor verbinding met kozijnprofiel of kozijnkoppeling:
Pias boorschroef
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!