Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Montagerail, 39 x 37
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zijdelingse railmontage
Eenvoudige, tijdbesparende montage
Zijdelingse ribben
Gegarandeerd optimaal positieve vergrendeling en wrijvingssluiting
De middenklem met een korte schroef moet worden gebruikt bij moduleframes met een hoogte van 30–36 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!