Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Montageplaat Voor VLB 60 en VLB 100
Montageplaat Voor VLB 60 en VLB 100 - 1
Montageplaat Voor VLB 60 en VLB 100 - 2
Montageplaat Voor VLB 60 en VLB 100 - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Montageplaat Voor VLB 60 en VLB 100

Op houten holle kozijnen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • De bevestigingsplaat wordt gebruikt voor de installatie van verzonken scharnieren in holle kozijnen voor stompe houten deuren DIN R en DIN L
Opmerking

Installatie-instructies:


Dikte kozijn (x)


- 8 mm scharnierdikte


= offset van de montageplaat



Als de montageplaat niet bij de montagehoogte wordt vermeld, kan de montageplaat met de eerstvolgende montagehoogte worden geselecteerd. Het frame moet dan met onderlegplaatjes worden gemonteerd om het verschil te compenseren.



De bevestigingsschroeven voor de M5 x 13,5 mm vernikkelde TX20-scharnieren worden geleverd met de VLB-scharnieren.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.