Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Montagematerialen v. hout algemeen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Montagematerialen v. hout algemeen

BEVESTIGINGS- EN VERBINDINGSELEMENTEN VOOR HOUT

Werken met de juiste bevestigingselementen is belangrijk wanneer men met hout werkt, om het materiaal niet te beschadigen en ook om een solide resultaat en maximale prestaties te garanderen. Wie in de sector werkt, weet dan ook dat het kiezen van de juiste houtbevestigingsmaterialen essentieel is, mede om het gebruik van machines of andere gereedschappen niet in gedrang te brengen.

Würth biedt allerlei draadbussen, deuvels en verbindingsplaatjes aan voor gebruik op of met hout – dit in verschillende vormen en materialen. Bijzondere aandacht gaat naar onze deuvels van beukenhout, dewelke beschikbaar zijn vanaf een diameter van 6mm en lengte van 30mm tot een diameter van 18mm en lengte van 120mm.

KWALITATIEVE HARDWARE VOOR DE BEVESTIGING OF VERBINDING VAN HOUT

Het bevestigings- of verbindingsmateriaal dat u in deze categorie vindt, is geschikt voor elk type hout. Het aanbod varieert van producten die specifiek ontworpen zijn voor het repareren van hout tot ankers voor houtverbindingen. De sectie gewijd aan producten met metalen schroefdraad is zeer uitgebreid en omvat o.a. haken in elke vorm en maat, schroeven, haakbevestigingen en bouten.

Eén van de bestverkochte items in de categorie bevestigings- en verbindingselementen zijn onze draadbussen, dewelke beschikbaar zijn in verschillende maten en materialen. Deze kunnen snel en eenvoudig vastgedraaid worden in voorgeboorde gaten.