Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Montagetape Special
Zeer sterke kleefband met stoffen achterkant, met uitstekende hechting, zelfs op ruwe oppervlakken. Ook geschikt voor moeilijke verlijmingen, bijv. PVC, textiel- en ruwe vloerbedekking, metaal op hout, metaal op metaal, cement op hout.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende kleefkracht
Uitstekende hechtkracht, ook op ruwe oppervlakken. Ook geschikt voor moeilijke verlijmingen, bijv. PVC, textiel- en ruwe vloerbedekking, metaal op hout, metaal op metaal, cement op hout.
Afscheurbaar met de hand
De tape is snel en gemakkelijk te verwerken.
Drager van textiel
De tape past zich zeer goed aan de ondergrond aan, ook op ongelijke oppervlakken.
Goede weerstand tegen vocht
De universele tape is niet UV-bestendig, en mag daarom niet langdurig worden blootgesteld aan direct zonlicht
Op te lijmen kunststoffen die additieven voor ontharder bevatten, kunnen de ontharders de klevende laag vervangen. Dit kan de kleefkracht aantasten
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad.
Uitstekende hechtkracht, ook op ruwe oppervlakken. Ook geschikt voor moeilijke verlijmingen, bijv. PVC, textiel- en ruwe vloerbedekking, metaal op hout, metaal op metaal, cement op hout.
Leggen van vloerbedekking, verlijmingen op traptreden, bevestigen en verlijmen van verschillende materialen in de bouw en de meubel- en textielindustrie
- De af te plakken oppervlakken moeten door en door droog en stabiel zijn en vrij van stof, vet en olie. Niet gebruiken op verweerde of beschadigde oppervlakken
- Voor een goede hechting moet de tape stevig op het te lijmen materiaal worden gedrukt, indien nodig met de aandrukrol (nr. 0693 011 756)
- Bij gevoelige oppervlakken en poreuze ondergronden (bijv. hout, steen) dienen voorafgaande tests te worden uitgevoerd
- Wanneer kunststoffen met weekmakeradditieven moeten worden verlijmd, kunnen de weekmakers de lijmlaag veranderen. Dit kan ten koste gaan van de hechtkracht
- De montagetape is slechts onder voorwaarden bestand tegen UV-straling en moet daarom worden beschermd tegen direct zonlicht
- Op gevoelige oppervlakken (bijv. verzinkt, gepoedercoat, geanodiseerd) en poreuze oppervlakken (bijv. hout, steen) moeten voorafgaande tests worden uitgevoerd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!