Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Montageblok set

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Montageblok set

Handig assortiment universele montagehulpmiddelen voor uitlijning en egalisering; kunnen ook als onderlegplaat worden gebruikt. Bijzonder handig voor een goede lastoverdracht bij kozijninstallatie
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
Uiterst veelzijdig


Voor een goede lastoverdracht bij het installeren van raam- en deurkozijnen. Kunnen ook worden gebruikt voor het waterpassen en uitlijnen van interieurelementen en gipsplaten. De montageblokken van Würth vormen een universeel hulpmiddel en kunnen als afstandhouders en bij egalisering/nivelleringswerkzaamheden worden gebruikt.



Verstelbare hoogte


De montageblokken van 60 x 40 mm zijn verkrijgbaar in diktes van 1,5 mm; 3 mm; 5 mm en 10 mm, in sets van 100



Robuuste, massief gegoten blokken gemaakt van polypropyleen (PP)

Opmerking

Compressiekrachtberekeningen: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N/mm² = 16.480 kg



De draagkracht van de ondergrond is essentieel bij het berekenen van de compressiekracht en de draagkracht van het blok