Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
XL montageblok
XL montageblok - 1
XL montageblok - 2
XL montageblok - 3
XL montageblok - 4
XL montageblok - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

XL montageblok

Veelzijdig, groot montageblok voor uitlijning en ondersteuning met veel extra toepassingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Ideaal voor ondersteuning en uitlijning in de houtskeletbouw en bij de montage van hef- en schuifdeurelementen of andere grote bouwelementen

  • Speciale doppen maken het efficiënt stapelen van meerdere blokken mogelijk

  • Geperforeerd patroon voor eenvoudige en flexibele montage

  • De geribde structuur zorgt voor een hoog draagvermogen met een minimaal gebruik van materialen

  • De geribde structuur kan worden afgedicht met een blok van 1,5 mm voor ondersteuning van het volledige oppervlak

  • Blokken gemaakt van gerecycled PP (polypropyleen) zijn robuust, duurzaam en slijtvast
Opmerking

De XL montageblokken zijn gemaakt van polypropyleen (PP) en zijn niet permanent UV-stabiel. Vermijd directe blootstelling aan zonlicht. De XL montageblokken zijn niet geschikt voor het ondersteunen van permanente belastingen in statische dragende systemen.