Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VWM-systeem voor wandmontage EPS EPS VWM-systeem
Eenvoudig te monteren systeem voor wandmontage met speciale systeemprofielen gemaakt van EPS met hoge dichtheid voor het monteren van ramen voor ondersteunende muren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12589280.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12589281.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Getest systeem voor wandmontage (componenttesten door ift Rosenheim)
- Voor het aanbrengen van ramen voor steunmuren in isolatielagen
- Oversteek van 80 mm en 140 mm mogelijk
- Vermindering van bouwkundige thermische bruggen
- Geoptimaliseerde Ψ-waarde dankzij het gebruik van een zeer isolerende speciale systeemprofielen
- Zeer eenvoudig en flexibel te zagen met handzagen of afkortzagen
- Eenvoudig te monteren dankzij het lage gewicht van de speciale systeemprofielen en zwaluwstaartverbinding met de profielen
- Gecombineerde gehechte en mechanische bevestiging voor een veilige belastingsoverdracht op veel voorkomende bouwkundige oppervlakken
- Optimale basis voor het economisch afdichten van ruitverbindingen
- Kan worden gecombineerd met VWM-systeem voor wandmontage of JB-D montagebeugels voor ruiten
- Neem bij de planning en montage de RAL-richtlijnen voor montage en planning van ramen en huisdeuren in acht (art.nr. 5995 000 000).
- Dicht de speciale profielen van het EPS-systeem altijd af met behulp van de bijbehorende VWM-lijm (art. 0479 743 200) op de ondergrond en aan elkaar.
- De VWM-montagelijm moet afzonderlijk worden besteld.
- Volg bij montage Speciaal geval 1 in overeenstemming met de RAL-richtlijnen voor montage. Als er speciale vereisten zijn, kan het nodig zijn om Speciaal geval 2 in overweging te nemen.
- Het is belangrijk te controleren of de montage correct is uitgevoerd voor de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak). Bij het plannen en selecteren van geschikte bevestigingsmiddelen moet rekening worden gehouden met hun eigenschappen (bijv. ondergrond, vrije ruimte, belastingen).
- Voor het bevestigen van valbestendige ruiten conform DIN 18008-4, moeten aanvullende, geschikte en goedgekeurde bevestigingssystemen zoals de W-ABZ raammontagerail (art.nr. 0479 740 XXX) worden gebruikt. Als alternatief is goedkeuring vereist voor elk afzonderlijk geval.
- Instructies voor aanbrengen zijn te vinden in de verwerkingsrichtlijnen/montagehandleiding.
- Technische gegevens en andere productdocumenten zijn te vinden in de online shop.
Het Würth VWM-bevestigingssysteem EPS voor voorzetwanden bestaat uit
- Speciale systeemprofielen gemaakt van EPS met hoge dichtheid
- VWM-montagelijm
Het systeem is geschikt voor het monteren van raamelementen, ramen, balkon en terrasdeuren op dragende vlakken zoals beton en kalksteen, voor de muur in de isolatielaag van de ETICS, zelfs met dubbele schilconstructie en bakstenen gevels.
De speciale systeemprofielen gemaakt van EPS met hoge dichtheid zijn aan de steunwand vastgelijmd met VWM-montagelijm rond de volledige omtrek van de raam-/deuropening, afgedicht en ook mechanisch bevestigd met een geschikt deuvelsysteem (bijv. W-BS betonschroef of W-UR 10 kozijnanker). De speciale systeemprofielen worden nauwkeurig met een conventionele zaag (afkortzaag, cirkelzaag, figuurzaag, handzaag) op maat gezaagd. Dankzij de zwaluwstaartaansluitingen kunnen speciale systeemprofielen eenvoudig worden samengevoegd. Resten tot 400 mm kunnen verder worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat de hechtvlakken droog zijn, voldoende belast zijn, schoon, vrij van stof, vet en ijs tijdens het aanbrengen.
- Speciale systeemprofielen kunnen worden aangesloten op de zwaluwstaartaansluiting voor een eenvoudigere uitlijning. Lijm verbindingen altijd vast.
- De vensterelementen worden in het montageframe geplaatst, uitgelijnd en mechanisch bevestigd met behulp van een afstandsmontageschroef (bijv. AMO® III).
- De raamverbindingsnaad wordt optimaal afgedicht op het oppervlak van het speciale systeemprofiel.
- Ten slotte kan de montagesteun worden afgedekt door ETICS.
Verdere gedetailleerde informatie voor aanbrengen staat in de verwerkingsrichtlijnen/montagehandleiding.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!