Dit kleine, lichte gereedschap vormt een ideale aanvulling op de basisgereedschappen die worden geleverd voor elk bedrijfsvoertuig, landbouwvoertuig, bus etc.
Voor het gemakkelijk losdraaien van wielmoeren en -bouten bij een lekke band
Voorkomt het gebruik van grote, zware hefbomen
Nadat de moer of bout is losgedraaid, kunt u deze snel verwijderen door de vermeerderaar te vervangen door het meegeleverde verlengstuk
Wordt geleverd in een handige compacte kunststof koffer
Inhoud:
- Krachtvermeerderaar
- Hendel
- Verlengstuk, 270 mm lang
Dit is geen precisie-instrument en een momentsleutel kan niet worden aangewend. Het gereedschap mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de meegeleverde hendel.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!