Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel - 1
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel - 2
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel - 3
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel - 4
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel - 5
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel - 6
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel - 7
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel

Compacte, slanke momentsleutel met 1/4 inch omkeerbaar buitenvierkant en ratel

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Nauwkeurige werking


  • Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge triggernauwkeurigheid van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm

  • Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien

  • Gemakkelijk afleesbare dubbele schaal met Nm en Ibf-in

  • Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Voldoet aan ISO-norm 6789-1 voor handmatige momentschroevendraaiers


Compact en geavanceerd


  • Compact, slank ontwerp voor het werken in krappe ruimtes

  • Comfortabel werken dankzij de ergonomisch gevormde handgreep met een comfortabel greepoppervlak

  • Snel en eenvoudig schakelen tussen rechtsom en linksom draaien met behulp van het handige draaiplateau

  • Robuuste, slijtvaste, vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic na gebruik)
Opmerking
  • Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer

  • Na gebruik van de momentsleutel wordt de veer ontspannen door terug te draaien naar de laagste schaalwaarde

  • Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld

  • Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik