Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Momentsleutel 1/2 inch
Met doorsteekvierkant en ratelkop met fijne vertanding (72 tanden)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Nauwkeurigheid ± 3% ten opzichte van de ingestelde waarde, in overeenstemming met DIN EN ISO 6789:2003
- Eenvoudige en nauwkeurige instelling door aan de handgreep te draaien
- Omschakeling en doorsteekvierkant
- Schaalverdeling in Nm en in Lbf ft
- Momentactivering via geluid en voelbaar signaal voorkomt dat bouten te ver worden aangedraaid
- 2-componenten-antislipgreep
- Met ijkcertificaat
Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld. We raden aan ze jaarlijks te laten ijken.
Ontspan de veer na gebruik en stel deze in op de laagste waarde.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!