Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Momentsleutel 3/8 inch met doorsteekratel
Momentsleutel met vierkante 3/8 inch doorsteekopname en ratelkop
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Meetnauwkeurigheid van +/- 3 % tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde
- Slipvaste 2C-handgreep
- Eenvoudig af te lezen, grote dubbele schaal in Nm en lbf-ft.
- Het koppel kan eenvoudig en nauwkeurig worden afgesteld door aan de hendel te draaien
- De momentsleutel hoeft na gebruik niet te worden ontgrendeld, d.w.z. hij hoeft niet te worden gereset naar de laagste schaalwaarde
- Instellingen kunnen veilig worden vergrendeld en eenvoudig worden ontgrendeld met de vergrendelknop
- Duidelijke akoestische en tastbare momentmeting voor nauwkeurige schroefbewerkingen
- Hoogwaardige ratel voor gebruik in krappe ruimtes
- Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer
- Duurzame robuuste vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar
- Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld
- Wij raden na 12 maanden of 5000 schroefbewerkingen jaarlijkse kalibratie aan via de Würth-reparatieservice (Master Service). Het interval begint bij het eerste gebruik van de momentsleutel
Breed scala aan mogelijke toepassingen voor gecontroleerd aanhalen van bouten en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan fietsen en voertuigen of voor industrie, handel of verankeringstechniek
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!