Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Momentsleutel 1/2 inch met doorsteekratel
Momentsleutel 1/2 inch met doorsteekratel - 1
Momentsleutel 1/2 inch met doorsteekratel - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Momentsleutel 1/2 inch met doorsteekratel

Momentsleutel met vierkante 1/2 inch doorsteekopname en ratelkop

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Meetnauwkeurigheid van +/- 3 % tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde

  • Slipvaste 2C-handgreep

  • Eenvoudig af te lezen, grote dubbele schaal in Nm en lbf-ft.

  • Het koppel kan eenvoudig en nauwkeurig worden afgesteld door aan de hendel te draaien

  • De momentsleutel hoeft na gebruik niet te worden ontgrendeld, d.w.z. hij hoeft niet te worden gereset naar de laagste schaalwaarde

  • Instellingen kunnen veilig worden vergrendeld en eenvoudig worden ontgrendeld met de vergrendelknop

  • Duidelijke akoestische en tastbare momentmeting voor nauwkeurige schroefbewerkingen

  • Hoogwaardige ratel voor gebruik in krappe ruimtes

  • Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer

  • Duurzame robuuste vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar
Opmerking
  • Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld

  • Wij raden na 12 maanden of 5000 schroefbewerkingen jaarlijkse kalibratie aan via de Würth-reparatieservice (Master Service). Het interval begint bij het eerste gebruik van de momentsleutel
Handleiding