Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Moeren

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Moeren

WÜRTH MOEREN

De moer is een essentieel accessoire voor elke montage en bestaat in verschillende vormen. Würth biedt een breed assortiment kwaliteitsmoeren aan voor al uw bevestigingswerkzaamheden aan alle soorten materialen, van staal tot hout tot andere metalen etc.

PERFECTE BEVESTIGING IS GEGARANDEERD

Een moer, die vaak in combinatie met een rondel wordt gebruikt, houdt een draadstang vast en maakt het mogelijk twee delen samen te voegen. Voor betrouwbare en duurzame installaties biedt Würth u moeren van staal, roestvrij staal, nylon of andere hoogwaardige materialen aan om aan al uw professionele eisen te voldoen.

Roestvrij staal is het materiaal bij uitstek voor buitenbevestigingen omdat het zeer goed bestand is tegen de weersomstandigheden.

MOEREN ZIJN DE TEGENHANGERS VAN SCHROEFDRADEN

Bijna geen enkel ander gereedschap in het vak is zo alledaags en zo belangrijk als moeren. Zij maken deel uit van een schroefverbinding en zorgen ervoor dat de bevestigde schroef niet losraakt. Dit zou anders gemakkelijk gebeuren door verschillende invloeden van buitenaf, zoals weersomstandigheden. Omdat moeren zo vaak nodig zijn, zijn kwaliteit en afwerking van cruciaal belang.

VERSCHILLENDE SOORTEN MOEREN

Moeren kunnne verschillen in vorm, diameter en toepassingsgebied. Hier zijn enkele veel voorkomende varianten :

  • Zeskantige moeren zijn de meest voorkomende moeren. Ze worden op de meeste plaatsen gebruikt en worden vast- en losgedraaid met een standaard zeskantsleutel.
  • Vleugelmoeren worden zonder gereedschap gebruikt. Ze kunnen aan de 'vleugels' worden opgepakt en met de hand worden aangedraaid. Dit is vooral handig als de moer vaker moet worden losgedraaid. Dit maakt echter ook dat de vleugemoer minder straks op de schroef zit.
  • De dopmoer heeft een kogelvormige kromming die de moer aan één kant afsluit. Dit voorkomt dat de bout uit de moer steekt. Het risico op verwondingen wordt zo geminimaliseerd bij de scherpe randen van de schroeven. Bovendien verschilt de dopmoer visueel van andere modellen.
  • Klauwmoeren worden niet vastgeschroefd, maar er met een hamer in geslagen. Deze methode is bijzonder nuttig voor houtbewerking. In meubels worden scharnieren, handgrepen of tafelpoten op deze manier bevestigd.
  • Breekbare moeren zijn veiligheidsmoeren. Zij kunnen alleen door bevoegde personen worden verwijderd. Door het vooraf bepaalde breekpunt blijft het onderste deel van de moer achter in geval van een onbewuste poging om hem los te maken. Alleen een vakman met het juiste gereedschap kan eraan werken.

MOEREN VOOR ELK TYPE MONTAGE

Het typ moer verschilt afhankelijk van het ontwerp ervan. Naast de traditionele zeskantmoeren biedt Würth een breed assortiment moeren aan. Voor een aantrekkelijker uitzicht wordt de voorkeur gegeven aan blindklinkmoeren, die de schroefdraad verbergen. Vleugelmoeren, ook wel vlindermoeren genoemd, zijn met de hand aangedraaide moeren, terwijl cilindrische moeren voornamelijk worden gebruikt voor mechanische aandraaiing.

Voor een snelle aandraai kiest u gekartelde moeren. Voor bevestigingsmiddelen die een hoge mate van sterkte of weerstand vereisen, kan u daarentegen kiezen voor kroonmoeren of vierkante moeren. Deze kunnen vervolgens gebruikt worden om kooimoeren te maken. Het bijzondere van de kooimoer is dat deze na de montage niet meer toegankelijk is. De flensmoer heeft een flens die een groter contactoppervlak mogelijk maakt.

Kies de moer die aan uw eisen voldoet en maak uw uitrusting compleet door ook onze andere Würth schroeven en bouten te raadplegen.

Würth Logo