Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VMB408 moduleblok
Voorgemonteerd en inbouwklaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Bestaande uit:
Onderbouw met aluminium klep
Op een hoogte van 180 mm voor het eenvoudig weghalen van zware onderdelen
Tussenruimte onderbouw: 420 mm
2 magazijnrekken met aluminium klep
Voor het eenvoudig uitnemen van gereedschap en kleine onderdelen
Klephoogte: 105 mm en 180 mm
Magazijnbakkenrek
Met 5 magazijnbakken (maat 1)
Met 1 magazijnbak (maat 2)
Voor overzichtelijke opslag van kleine onderdelen
Aluminium opzetframe
Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
Inclusief antislipmatten voor magazijnrekken en opzetframe
Inclusief bevestigingsset en tussenschot
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!