Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
VMBW05 moduleblok

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VMBW05 moduleblok

Voorgemonteerd en inbouwklaar
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
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen


Zie toewijzingstabel



Bestaande uit:


Onderbouw met aluminium klep en ingebouwde rail voor ladingzekering


105 mm hoog voor gemakkelijke uitname van zware onderdelen


Speling onderbouw: 420 mm


Met ingebouwde uittrekbare werkbank met bankschroef en draaiplateau


Voor werken buiten het voertuig


2 laden met aluminium paneel en labelveld


en ingebouwd met één hand te bedienen slot over de volle breedte van de lade


3 laden met aluminium paneel in lengterichting en labelveld


Voor snel uitnemen uit het gebied van de schuifdeur


2 steunbeugels


Geschikt voor ORSY systeemkoffer 8.4.1



Aluminium opzetframe



Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating



Inclusief antislipmatten voor laden en opzetframe



Inclusief bevestigingsset en tussenschotten