Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VMBW04 moduleblok
Voorgemonteerd en inbouwklaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Bestaande uit:
Onderbouw met aluminium klep en ingebouwde rail voor ladingzekering
105 mm hoog voor gemakkelijke uitname van zware onderdelen
Speling onderbouw: 420 mm
Met ingebouwde uittrekbare werkbank met bankschroef en draaiplateau
Voor werken buiten het voertuig
4 laden met aluminium paneel en labelveld
en ingebouwd met één hand te bedienen slot over de volle breedte van de lade
Kofferlade
Geschikt voor ORSY systeemkoffer 8.4.1
Aluminium opzetframe
Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
Inclusief antislipmatten voor laden en opzetframe
Inclusief bevestigingsset en tussenschotten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!