Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VMB466 moduleblok
Voorgemonteerd en inbouwklaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Bestaande uit:
Onderbouw met aluminium klep
180 mm hoog voor gemakkelijke uitname van zware onderdelen
Speling onderbouw: 390 mm
Lade met aluminium paneel en labelveld
en ingebouwd met één hand te bedienen slot over de volle breedte van de lade
2 steunbeugels
Geschikt voor ORSY systeemkoffer 8.4.1
Aluminium magazijnrek
Voor het eenvoudig uitnemen van gereedschap en kleine onderdelen
Aluminium opzetframe
Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
Inclusief antislipmatten voor laden, magazijnrek en opzetframe
Inclusief bevestigingsset en tussenschotten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!