Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VMB465 moduleblok
Voorgemonteerd en inbouwklaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Bestaande uit:
Onderbouw met aluminium klep
Op een hoogte van 180 mm voor het eenvoudig weghalen van zware onderdelen
Tussenruimte onderbouw: 450 mm
2 laden met aluminium paneel en labelveld
en ingebouwd met één hand te bedienen slot over de volle breedte van de lade
Kofferlade
Geschikt voor ORSY systeemkoffer 8.4.1
2 magazijnrekken met aluminium klep
Voor het eenvoudig uitnemen van gereedschap en kleine onderdelen
Vouwhoogte 105 mm
Aluminium opzetframe
Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
Lade is belastbaar tot 40 kg; kofferlade is belastbaar tot 20 kg
Inclusief antislipmatten voor laden, magazijnrekken en opzetframe
Inclusief bevestigingsset en tussenschotten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!