Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VMBW03 moduleblok
Voorgemonteerd en inbouwklaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Bestaande uit:
Onderbouw met ingebouwde rail voor ladingzekering
Speling onderbouw: 420 mm
Met ingebouwde uittrekbare werkbank met bankschroef en draaiplateau
Voor werken buiten het voertuig
3 verticale laden met aluminium paneel en labelveld
en ingebouwd met één hand te bedienen slot over de volle breedte van de lade
Magazijnrek met aluminium klep
Voor het eenvoudig uitnemen van gereedschap en kleine onderdelen
Vouwhoogte 180 mm
Aluminium magazijnrek
Voor overzichtelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
Rek voor magazijndozen
Met 7 magazijnbakken (maat 1)
Voor overzichtelijke opslag van kleine onderdelen
Aluminium opzetframe
Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
Inclusief antislipmatten voor magazijnrekken, laden en opzetframe
Inclusief bevestigingsset en tussenschotten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!