Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
VMB464 moduleblok

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VMB464 moduleblok

Voorgemonteerd en inbouwklaar
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
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen


Zie toewijzingstabel



Bestaande uit:


Onderbouw met aluminium klep


180 mm hoog voor gemakkelijke uitname van zware onderdelen


Speling onderbouw: 450 mm


Lade met aluminium paneel en labelveld


en ingebouwd met één hand te bedienen slot over de volle breedte van de lade


Kofferlade


Geschikt voor ORSY systeemkoffer 8.4.1


Aluminium magazijnrek


Magazijnrek met aluminium klep


Voor het eenvoudig uitnemen van gereedschap en kleine onderdelen


Vouwhoogte 105 mm


Aluminium opzetframe



Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating



Inclusief antislipmatten voor laden, magazijnrekken en opzetframes



Inclusief bevestigingsset en tussenschotten