Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VMB431 moduleblok
Voorgemonteerd en inbouwklaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Bestaande uit:
Onderbouw met aluminium plaat
Tussenruimte onderbouw: 420 mm
Met uitsparing aan de linkerkant
Afmetingen van de uitsparing (H x D): 420 x 110 mm
Twee magazijnrekken van aluminium
Voor overzichtelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
Aluminium opzetframe
Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
Inclusief antislipmatten voor magazijnrekken en opzetframe
Inclusief bevestigingsset en tussenschotten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!