Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Regelbaar modulair blok
Voorgemonteerd en inbouwklaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor veel voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Bestaat uit:
Onderbouw met aluminium klep en ingebouwde ladingzekeringsrail
Klephoogte 105 mm
Tussenruimte onderbouw 420 mm
Met ingebouwde inklapbare werkbank inclusief bankschroef en draaischijf
Om buiten het voertuig te werken
2 schuifladen met aluminium onderplaat
Ingebouwde met één hand bediende vergrendeling over de gehele ladebreedte
Elke lade kan worden belast tot 40 kg
3 laden met aluminium onderplaat in de lengterichting
Voor gemakkelijk en snel verwijderen uit het schuifdeurgebied
Elke lade kan worden belast tot 40 kg
2 steunbeugels
Geschikt voor kunststof koffers
Aluminium opzetframe
Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating in kleuren RAL 7012 en RAL 3020
Inclusief antislipmatten voor laden en opzetframe
Inclusief montageset en tussenschot
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!