Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VMB414 moduleblok
Voorgemonteerd en inbouwklaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Bestaande uit:
Onderbouw met aluminium klep
Op een hoogte van 105 mm voor het eenvoudig weghalen van zware onderdelen
Tussenruimte onderbouw: 420 mm
Met uitsparing aan de linkerkant
Afmetingen van de uitsparing (H x D): 420 x 110 mm
Magazijnrek met aluminium klep
Voor het eenvoudig uitnemen van gereedschap en kleine onderdelen
Vouwhoogte 180 mm
Rek voor magazijndozen
Inclusief 5 magazijndozen met voorklep voor het openen
Voor snel opbergen van kleine onderdelen en eenvoudige toegang
Aluminium opzetframe
Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
Magazijndozen van polypropyleen
Inclusief antislipmatten voor magazijnrek en opzetframe
Inclusief bevestigingsset en tussenschot
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!