Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Regelbaar modulair blok
Voorgemonteerd en inbouwklaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Bestaat uit:
Onderbouw met aluminium klep
Op een hoogte van 180 mm voor het eenvoudig weghalen van zware onderdelen
Tussenruimte onderbouw 450 mm
4 schuifladen met aluminium onderplaat
Ingebouwde met één hand bediende vergrendeling over de gehele ladebreedte
2 uittrekbare kofferladen
Geschikt voor stalen en kunststof koffers
Aluminium opzetframe
Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating in kleuren RAL 7012 en RAL 3020
Elke lade en kofferlade kan worden belast tot 40 kg
Inclusief antislipmatten voor laden en opzetframe
Inclusief montageset en tussenschot
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!