Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Mobiele werkplaatskraan

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mobiele werkplaatskraan

Mobiele en opvouwbare werkplaatskraan, ideaal voor autowerkplaatsen, voor zware componenten zoals hoogspanningsaccu's, motoren etc.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Veelzijdig


  • De arm van de kraanboom kan eenvoudig in 3 verschillende standen worden vergrendeld

  • Dubbelwerkende pomp, 360° draaibaar

  • Minimale ruimtevereisten omdat de kraan opvouwbaar is

  • Extra vlak profiel van 85 mm

  • Draaiende lasthaak en nylon wielen


Hoog niveau van veiligheid


  • De ingebouwde dodemansregeling voorkomt onbedoeld dalen
Opmerking

De CE-goedkeuring voor het apparaat geeft aan dat het apparaat voldoet aan Richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn), EN ISO 12100:2010 en EN 1494:2000+A1:2008