Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
MW Mobiele montagewerkbank
Zeer robuuste en ruime werkbank voor professioneel gebruik in werkplaatsen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Massief plaatstalen design
- Buitenafmetingen inclusief handgreep (B x D x H): 1260 x 925 x 600 mm
- Totale belasting: 450 kg
- Werkhoogte:
- 885 mm
- Centrale vergrendeling met cilinderslot voor laden en deur
- Elke lade is beveiligd tegen vanzelf openen
- Kogelgelagerde gedeeltelijk uittrekbare laden, belastbaar met maximaal 30 kg
- Stevige zijhandgreep
- Wielen van rubber, zwenkwielen ∅ 125 mm (twee met vastzetrem), vaste wielen ∅ 125 mm
- Massief beukenhouten paneel, gelijmd, geolied
- Afmetingen van werkblad:
- 1200 x 25 x 600 mm (B x H x D)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!