Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort - 1
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort - 2
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort - 3
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort - 4
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort - 5
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort - 6
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort - 7
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort

Mobiel platform met hefplatform voor het vasthouden van accu's voor zware elektrische voertuigen, evenals een universeel platform voor grote en zware voertuigonderdelen zoals motoren, tandwielen of assen
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
Eenvoudige bediening


  • Omhoog en omlaag brengen met behulp van de afstandsbediening met een kabel van 3 m

  • Grote wielen voor goed manoeuvreren en positioneren

  • Veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld dalen


Aanpasbaar om aan elke behoefte te voldoen


  • Uitschuifbare hendel en platform

  • Instelbaar met 40 mm aan de zijkant voor fijnafstelling

  • Kanteling instelbaar met ± 3% voor compensatie aan het hefplatform

  • 112 M10-schroefdraadbevestigingen voor optionele accessoires


Grote bodemvrijheid van 18 cm



Voor gebruik in combinatie met een coventionele motortakel

CE-goedkeuring voor het apparaat documenteert de conformiteit van het apparaat met de 2006/42/EG (Machinerichtlijn)