Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort
Mobiel platform met hefplatform voor het vasthouden van zware accu's van elektrische auto's en voor voertuigmotoren, transmissies of assen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudige bediening
- Omhoog en omlaag brengen met behulp van de afstandsbediening met een kabel van 3 m
- Grote wielen voor goed manoeuvreren en positioneren
- Veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld dalen
Aanpasbaar om aan elke behoefte te voldoen
- Uitschuifbare hendel en platform
- Instelbaar met 40 mm aan de zijkant voor fijnafstelling
- Kanteling instelbaar met ± 3% voor compensatie aan het hefplatform
- 84 schroefdraadbevestigingen M8 voor optionele accessoires
- Grote bodemvrijheid van 18 cm
- Voor gebruik in combinatie met een conventionele motortakel
CE-goedkeuring voor het apparaat documenteert de conformiteit van het apparaat met de 2006/42/EG (Machinerichtlijn)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!