Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI - 1
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI - 2
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI - 3
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI - 4
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI - 5
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI

Mobiel en flexibel opladen van elektrische en hybride voertuigen met type 2-stekker voor thuis en onderweg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Gebruiksvriendelijk


  • Automatische detectie van de maximale laadstroom via codering in de netvoedingskabel

  • De geïntegreerde besturings- en beveiligingsinrichting in de bedieningskast (IC-CPD) is verantwoordelijk voor het regelen van het laadproces

  • De IC-CPD in het laadsysteem voldoet aan de norm IEC 62752 en heeft vier LED's voor het aangeven van de laadstatus en storingen

  • De stroom hoeft niet te worden geconfigureerd en er is geen parametrisering vereist (aansluiten en opladen)


Hoge mate van flexibiliteit


  • Innovatieve plugin-connectortechnologie waarmee verschillende adapters kunnen worden gebruikt om stroom te trekken

  • De wandsteun kan worden gebruikt om het mobiele laadstation om te zetten in een laadstation dat aan de muur is bevestigd


Hoge mate van veiligheid


  • Een hangslot kan worden gebruikt om het laadstation aan de wandsteun te bevestigen ter bescherming tegen diefstal

  • Het laadstation is ook bestand tegen overrijden
Opmerking

Geleverd zonder adapterkabel/netstekker. Opladen bij 16 A en 32 A is ook mogelijk met behulp van een bijbehorende adapter/stekker. Als er een driefasige aansluiting is, is opladen met 11 kW en 22 kW ook mogelijk.