Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Mobiel oplaadstation Juice Booster 2
Mobiel oplaadstation Juice Booster 2 - 1
Mobiel oplaadstation Juice Booster 2 - 2
Mobiel oplaadstation Juice Booster 2 - 3
Mobiel oplaadstation Juice Booster 2 - 4
Mobiel oplaadstation Juice Booster 2 - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mobiel oplaadstation Juice Booster 2

Flexibel, mobiel laadstation met een laadcapaciteit tot 22 kW

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Geschikt voor zowel standaard stopcontacten voor huishoudelijk gebruik als stopcontacten voor hoge stroomsterktes

  • Afhankelijk van de voedingsaansluiting en het voertuig, volledig automatische instelling van de maximale laadcapaciteit

  • Volledig waterdicht, slagvast en stofdicht (IP 67)

  • Kan worden overreden met een wielbelasting van maximaal drie ton

  • Ingebouwde RCCB-AEV-stroomonderbreker

  • Met temperatuurbewaking bij de voedingsaansluiting


Leveringsomvang


  • Juice Booster II inclusief transportkoffer met zelfklevende klittenbandstrip voor bevestiging aan de vloerbedekking van de bagageruimte

  • Adapter voor 230 V-aansluiting//1 x 13 A//max. 2,9 kW

  • Adapter voor CEE 32-aansluiting//3 x 32 A//max. 22 kW

TÜV-gecertificeerd volgens IEC 62752