Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mobiel aanslagpunt W-MAP 1
Mobiel systeem voor persoonlijke valbeschermingsmiddelen. Voor gebruik met: Aansluitpunt W-MAP 1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor het beveiligen van maximaal 3 personen
- Snelle en gemakkelijke montage en demontage van het enkel aanslagpunt W-MAP 1 (oog) door middel van een speciaal vergrendelingssysteem
- De geometrie van het enkele aanslagpunt voorkomt dat het slot per ongeluk wordt ontgrendeld
- Economisch en flexibel, omdat elk aantal aanslagpunten W-MAP 1 in het gebouw kan worden geïnstalleerd, maar per gebruiker is slechts één W-MAP 1 (oog) enkel aanslagpunt vereist
- Volg de montage-instructies van de gecertificeerde bevestigingsmiddelen voor elk enkel aanslagpunt
- Het mobiele aanslagpunt W-MAP 1 mag alleen worden gebruikt in combinatie met het aansluitpunt W-MAP 1. Individuele onderdelen zijn niet compatibel met soortgelijke systemen
- Het aansluitpunt W-MAP 1 is permanent aan de constructie bevestigd; mobiele aanslagpunten zijn snel en makkelijk van het ene aansluitpunt naar het andere te verplaatsen
- Geïntegreerde valindicator: Op het enkele aanslagpunt wordt een val aangeduid
Het enkele aanslagpunt W-MAP 1 (oog) is getest conform DIN EN 795:2012 type A/B en CEN/TS 16415
Het enkele aanslagpunt kan worden gebruikt voor routinewerkzaamheden, zoals ramen wassen, onderhouds- en montagewerk, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!