Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Compacte vliesschuurschijf kleine schuurmiddelen
Compacte vliesschuurschijf kleine schuurmiddelen - 1
Compacte vliesschuurschijf kleine schuurmiddelen - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Compacte vliesschuurschijf kleine schuurmiddelen

Mini vliesschuurschijven op roloc snelwisselsysteem in verschillende korrelgroftes voor het reinigen, ontvetten, lijnmatteren, verwijderen van roest, verf, coatings en het polijsten van schuurkrassen aan oppervlakten.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
Grove, middelfijne en fijne korrel: Aluminiumoxide



Korrel zeer fijn: Siliconencarbide



Open, flexibele schijfstructuur


  • Minimale opwarming (koel schuren)

  • Minimale stofophoping

  • Optimale aanpassing aan het werkstuk; uniforme oppervlaktestructuur


Vrij van corrosiegevoelige metalen


Geen verontreiniging van het materiaaloppervlak



Voor gebruik op perslucht stiftslijpers (gehoekt), flexibele assen



Schijven met een diameter van 75 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm perslucht of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14-houder