Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mini-polijstschijf
Voor hoogglanspolijsten van alle polijstbare materialen in combinatie met een polijstpasta
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De kleine schuurproducten moeten worden ingezet met een aanzethoek van 10° tot 15°.
- De maximaal toegestane toerentallen niet overschrijden.
- Werk uitsluitend met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, handschoenen, gehoorbescherming, etc.
- Neem de werk- en veiligheidsinstructies in acht
Te bewerken materialen: Met name bedoeld voor roestvast staal, staal en non-ferrometalen
- Hoe beter is voorgeschuurd, hoe gemakkelijker en korter de benodigde inspanningen voor het polijsten. De vliesschijf moet zeer fijn zijn of de compacte vliesschijf moet de laatste voorschuurbewerking zijn of er moet worden voorgeschuurd met schuurdoek 320 of 400.
- Polijstpasta aanbrengen terwijl de machine draait.
- Elke werkstap moet haaks of diagonaal op de vorige zijn.
- Om verslechterde resultaten te voorkomen polijstpasta's niet mengen.
- Polijstresten op het oppervlak verwijderen met remmenreiniger.
- Belangrijk: Indien de afzonderlijke werkstappen niet zorgvuldig worden uitgevoerd, worden gebreken in het oppervlak nog duidelijker zichtbaar tijdens het opwrijven.
- De aanbevelingen betreffende de toepassing zijn algemeen en hangen af van hoe goed het oppervlak aanvankelijk is of hoe streng de eisen van het uiteindelijke oppervlak zijn.
- Voer een voortest of uw eigen testen uit!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!