Minerale vezelplaat AB
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voordelen
- Speciaal ontworpen voor brandwerende afdichtingen in massieve plafonds en wanden evenals in EI90 lichtgewicht wanden
- Gemakkelijke verwerking
- Zeer goede geluidsisolatie
Functies
- Met coating voorbehandelde minerale vezelplaat voor snelle en gemakkelijke installatie
- Niet-brandbare minerale vezelplaat (bouwmateriaalklasse EN 13501-1-11)
- Nominale dichtheid 150 kg/m3
- Afdichting tegen vuur en rook
Toepassingsgebied
- Voor gebruik in het systeem
- Zacht afdichtmiddel AB combi C2
-Pijpafdichting, intumescerende strook F5
- Voor kabel- en buisafdichtingen met een brandweringstijd van EI 90 in massieve plafonds/wanden en in lichte bouwconstructies.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!